PRILUX - FELICES FIESTAS 250CM BL.FRIO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149471

Ref.Sonepar

509642

EAN

8431547149471

La figura "Felices Fiestas" de 250cm en blanco frío de la marca PRILUX es un objeto de iluminación exterior ideal para la decoración navideña. Con una tensión de 230V, este producto cuenta con un aislamiento de Clase II y una alimentación incluida. Su potencia nominal es de 66W y la tensión de entrada también es de 230V. El índice de reproducción cromática oscila entre 70-79, y su temperatura de trabajo es adaptable a cualquier clima. El consumo energético es de 66W, lo que lo convierte en una opción eficiente para la iluminación festiva. Fabricado en aluminio, este producto de PRILUX garantiza durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas adversas. La garantía es de 1 año, lo que respalda su calidad y confiabilidad. En cuanto al montaje, es adecuado tanto para fachadas como para calles, y su aplicación es exterior. Viene con un cable de conexión para facilitar su instalación. En términos de seguridad y normativas, esta figura cumple con la Clase eléctrica II, tiene una categoría de color de luz frío y un grado de protección 65, lo que garantiza su seguridad y eficacia en la iluminación exterior.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX