PRILUX - Felices fiestas con cometa 500x130cm

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149419

Ref.Sonepar

424855

EAN

8431547149419

La figura "Felices Fiestas" de la marca PRILUX es una cometa de 500x130cm diseñada para la decoración exterior. Esta figura de aluminio tiene una tensión de 230V y un tipo de aislamiento de Clase II, proporcionando seguridad y durabilidad. La alimentación está incluida, con una potencia nominal de 156W y un consumo energético de 152W. La tensión de entrada también es de 230V. La figura tiene un índice de reproducción cromática de 70-79, lo que garantiza una reproducción de color precisa y vibrante. La temperatura de trabajo es adaptable a cualquier clima. La figura viene con cable de conexión, facilitando su instalación en fachadas o calles. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección de 65. La garantía de este producto es de 1 año. Con la figura "Felices Fiestas" de PRILUX, las celebraciones serán más brillantes y festivas.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX