PRILUX - Felices fiestas estrella mar 500x130cm cálido

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

149365

Ref.Sonepar

424853

EAN

8431547149365

La figura Felices Fiestas Estrella de la marca PRILUX, con dimensiones de 500x130cm y un tono cálido, es un elemento decorativo ideal para exteriores durante las festividades. Este producto cuenta con una tensión de 230V y un tipo de aislamiento Clase II, garantizando seguridad y eficiencia. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 120W. Su tensión de entrada es de 230V y su índice de reproducción cromática varía entre 70-79. La temperatura de trabajo es adaptable a diversos climas y su consumo energético es de 120W. Fabricada en aluminio, esta figura es resistente y duradera. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. Su montaje es apto para fachadas y calles, y viene con un cable de conexión y flash CW incluidos. Cumple con las normativas de seguridad, siendo Clase II eléctricamente y con un grado de protección 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX