PRILUX - FIGURA BOAS FESTES 60X400 LEDS BLANCO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - FIGURA BOAS FESTES 60X400 LEDS BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

961578

Ref.Sonepar

1112783

EAN

8431547961578

La figura boas festes 60x400 LEDs blanco de PRILUX es una luminaria decorativa de alta eficiencia, diseñada para uso exterior. Su tensión de operación es de 230V, con un tipo de aislamiento Clase II, lo que garantiza una seguridad óptima durante su uso. La alimentación está incluida, con una potencia nominal de 81W y un consumo energético igualmente de 81W. Su tensión de entrada también es de 230V, lo que facilita su instalación en diversos entornos. La figura boas festes de PRILUX tiene un índice de reproducción cromática de 70-79, lo que asegura una excelente calidad de luz. Su temperatura de trabajo es adaptable a cualquier clima. El material de fabricación es aluminio, lo que le confiere una gran resistencia a las condiciones climáticas adversas. La garantía de este producto es de 1 año. Su montaje es apto para fachadas y calles, y viene con un cable de conexión incluido. En términos de seguridad y normativas, cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX