PRILUX - Figura FLEXILIGHT Bones Festes 40x200 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
954273
Ref.Sonepar
178492
EAN
8431547954273
La Figura FLEXILIGHT Bones Festes 40x200 blanco de PRILUX es un objeto flexilight diseñado para instalaciones exteriores, ideal para decorar fachadas y calles. Con una tensión de 230V y un aislamiento de Clase II, esta figura garantiza seguridad y eficiencia en su uso. Incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 66W, con un consumo energético igual a su potencia. La tensión de entrada también es de 230V, y su índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79, ofreciendo una iluminación de calidad. Este producto está fabricado en aluminio, un material resistente y duradero. La Figura FLEXILIGHT viene con un cable de conexión incluido para facilitar su montaje. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


