PRILUX - Figura FLEXILIGHT Bones Festes 60x400 blanco

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

954280

Ref.Sonepar

146958

EAN

8431547954280

La Figura FLEXILIGHT Bones Festes 60x400 blanco de PRILUX es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 230V y una potencia nominal de 90W, esta figura flexilight ofrece una excelente eficiencia energética. Su índice de reproducción cromática de 70-79 garantiza una representación de color precisa y vibrante. Este producto cuenta con un tipo de aislamiento Clase II y una alimentación incluida, lo que facilita su instalación y uso. Su diseño en aluminio le confiere una gran resistencia y durabilidad, ideal para su uso en exteriores. Además, la Figura FLEXILIGHT Bones Festes 60x400 blanco de PRILUX está diseñada para un montaje en fachada o calle, y viene con un cable de conexión para facilitar su instalación. En términos de seguridad, este producto cumple con las normativas más estrictas. Cuenta con una clase eléctrica Clase II y un grado de protección de 65, lo que garantiza su seguridad en condiciones de uso exterior. Finalmente, PRILUX ofrece una garantía de 1 año en este producto, lo que demuestra su compromiso con la satisfacción del cliente y la calidad del producto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX