PRILUX - FLEXILIGHT BRITE CW 50M 60LED SMD

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - FLEXILIGHT BRITE CW 50M 60LED SMD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

563321

Ref.Sonepar

1024581

EAN

8431547563321

La Tira Flexilight Brite CW 50m 60 LED SMD de PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia con una tensión de 230 acV. Esta tira de luz cuenta con un solo canal y dos vías, y está clasificada como Clase II en términos de aislamiento. La alimentación está incluida, y la potencia nominal es de 275 250W. La tensión de entrada también es de 230 acV, y la frecuencia es de Hz. La temperatura del color es de blanco frío (8,000K), y el ángulo de abertura es de 120º. La temperatura de trabajo es de ºC. En cuanto al diseño, la tira de luz es de PVC transparente. PRILUX ofrece una garantía de un año para este producto. En términos de seguridad y normativas, la tira de luz es Clase II y tiene un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX