PRILUX - FLEXILIGHT BRITE NW 50M 60LED SMD

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - FLEXILIGHT BRITE NW 50M 60LED SMD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

563345

Ref.Sonepar

1020189

EAN

8431547563345

La Tira Flexilight Brite NW 50m 60 LED SMD de PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira de luz de 50 metros cuenta con 60 LED SMD y opera a una tensión de 230 acV. Con un solo canal y dos vías, ofrece una potencia nominal de 275 250W y una frecuencia de Hz. La tira de luz PRILUX tiene un aislamiento de Clase II y viene con su propia fuente de alimentación. Su temperatura de color es de blanco neutro (4,000K) y tiene un ángulo de apertura de 120°. La tira de luz puede funcionar a una temperatura de °C y tiene un acabado en PVC transparente. La Tira Flexilight Brite NW 50m 60 LED SMD de PRILUX viene con una garantía de 1 año y cumple con las normativas de seguridad, con una clasificación eléctrica de Clase II y un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX