PRILUX - FLEXILIGHT DOUBLE NEON ROJO CB/BL 50M - 481564

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - FLEXILIGHT DOUBLE NEON ROJO CB/BL 50M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Número de LEDs por metro - 1

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Ángulo de apertura del haz - 360 °

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

481564

Ref.Sonepar

1131670

EAN

8431547481564

Método de montaje:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Número de LEDs por metro:

1

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Ángulo de apertura del haz:

360 °

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Potencia máxima del sistema:

450 W

Color de la luz:

Rojo

Control constante del flujo luminoso:

no

Temperatura de color ajustable:

No

Flujo luminoso ajustable:

No

Ángulo haz ajustable:

No

Anchura:

9 mm

Altura/profundidad:

50 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

El Hilo luminoso FLEXILIGHT DOUBLE NEON de PRILUX es un producto de 50 metros de longitud, con un cable de color rojo. Este dispositivo de iluminación cuenta con una tensión de 230 acV y un solo canal con dos vías. Su diseño de Clase II proporciona un aislamiento seguro y eficiente. La alimentación está incluida, y su potencia nominal es de 450W. La tensión de entrada también es de 230 acV, y la frecuencia es de Hz. El color de la luz es rojo, con un ángulo de apertura de 360º. El dispositivo puede funcionar a cualquier temperatura en grados Celsius. El color básico y el color del PVC son ambos rojos. PRILUX ofrece una garantía de un año para este producto. En términos de seguridad y normativas, el hilo luminoso FLEXILIGHT DOUBLE NEON cumple con las normas de la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX