PRILUX - FOCO GIRO SNOWFLAKE BLANCO 8W 230V IP67 - 392129
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Apto para uso en exteriores - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
392129
Ref.Sonepar
208428
EAN
8431547392129
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud total:
0 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


