PRILUX - Foco jardín I PAR-38 E27, negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
002059
Ref.Sonepar
97057
EAN
8431547002059
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Sin cubierta
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Distribución del haz:
Simétrico
Altura/profundidad:
440 mm
Diámetro:
72 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


