PRILUX - FOTOLITO NESSO STEADY PAPA NOEL BLANCO/NEGRO - 599986
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
599986
Ref.Sonepar
1230344
EAN
8431547599986
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
37 mm
Anchura:
37 mm
Altura:
3 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


