PRILUX - FUENTE 3D 24V 460X250X250CM - 678278

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - FUENTE 3D 24V 460X250X250CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Puede acoplarse - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

678278

Ref.Sonepar

1393823

EAN

8431547678278

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

No requerido

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

4600 mm

Altura/profundidad:

2500 mm

Longitud total:

2500 m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX