PRILUX - Fuente de alimentación 100W 24V IP66 PLUG/IP44 - 488464
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para uso en exteriores - no
Intensidad máx. de salida - 0 A
Grado de protección (IP) - Otros
Longitud - 220 mm
Anchura - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
488464
Ref.Sonepar
766210
EAN
8431547488464
Apto para uso en exteriores:
no
Intensidad máx. de salida:
0 A
Grado de protección (IP):
Otros
Longitud:
220 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
30 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Casambi:
sí
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


