PRILUX - G.O. 12LED 18W/18,8WT 730 VA00L1P 8N DA CMR - 570930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570930
Ref.Sonepar
778376
EAN
8431547570930
El Grupo Óptico UNIVERSAL 12LED 18W/18,8W T 730 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación altamente eficiente y versátil. Este dispositivo, diseñado para profesionales de la instalación y construcción, se caracteriza por su robustez y fiabilidad. Con una temperatura de trabajo en grados Celsius, este grupo óptico garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones ambientales. En términos de seguridad y normativas, cumple con los más altos estándares. Posee una Clase Eléctrica I, lo que indica que está diseñado con protección contra descargas eléctricas. Además, cuenta con un Grado de Protección IP20, lo que significa que está protegido contra la entrada de objetos sólidos de más de 12,5 mm y no está diseñado para resistir el agua. En resumen, el Grupo Óptico UNIVERSAL 12LED 18W/18,8W T 730 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una opción sólida y segura para cualquier proyecto de iluminación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


