PRILUX - G.O. 12LED 36W/38,8WT 740 VA00L1P 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570961
Ref.Sonepar
829953
EAN
8431547570961
El Grupo Óptico UNIVERSAL 12LED 36W/38,8W T 740 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es un componente esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este producto se destaca por su intensidad de 1000mA, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier proyecto. Su temperatura de trabajo es adaptable a diversas condiciones, lo que lo hace versátil y confiable. En términos de seguridad y normativas, cumple con los estándares más altos. Posee una clase eléctrica I, lo que indica su seguridad y confiabilidad en el uso diario. Además, cuenta con un grado de protección IP20, lo que asegura su resistencia y durabilidad en diversas condiciones de trabajo. En resumen, el Grupo Óptico UNIVERSAL 12LED 36W/38,8W T 740 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una elección sólida para profesionales que buscan rendimiento y seguridad en sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


