PRILUX - G.O. TANEK ARQ NEO 12L 740 S060I1P RAL90 - 628556

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - G.O. TANEK ARQ NEO 12L 740 S060I1P RAL90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628556

Ref.Sonepar

1153987

EAN

8431547628556

El Proyector exterior G.O. TANEK ARQ NEO 12 leds 740 S093I1P RAL9007 de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones y construcciones exteriores. Este proyector se presenta en un robusto cuerpo de FE con un acabado en color RAL 9007. Su diseño incorpora 12 LEDs que proporcionan una luminosidad de 6247lm, con un índice de reproducción cromática superior a 70 y una temperatura de color de 4000K. Funciona con una tensión de V y una intensidad de 1400mA, con un factor de potencia de 0,97. La frecuencia de operación es de Hz y la temperatura de trabajo es de ºC. El proyector G.O. TANEK ARQ NEO está clasificado como Clase I en términos de seguridad eléctrica y tiene un grado de protección IK10, lo que lo hace resistente a impactos. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX