PRILUX - G.O. TANEK ARQ NEO 12LED 740 S027I1P RAL

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - G.O. TANEK ARQ NEO 12LED 740 S027I1P RAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628525

Ref.Sonepar

1025532

EAN

8499215059620

El Proyector exterior G.O. TANEK ARQ NEO 12 leds 740 S027I1P RAL9010 de la marca PRILUX es una solución de iluminación robusta y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector cuenta con una tensión de trabajo en voltios y una frecuencia en hertzios, proporcionando una intensidad de 1400mA. Su factor de potencia es de 0,97, lo que garantiza un rendimiento energético óptimo. Con 12 LEDs, este proyector emite una luminosidad de 5719 lumens y tiene un índice de reproducción cromática superior a 70. La temperatura del color es de 4000K, generando una luz de tono neutro. Este proyector puede operar en diversas temperaturas, indicadas en grados Celsius. El cuerpo del proyector está fabricado en FE y tiene un acabado en color Ral 9010. Este producto cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase I y con un grado de protección IK10. PRILUX ofrece una garantía de un año para este proyector.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX