PRILUX - G.O. TANEK ARQ NEO 12LED 740 S146I1P RAL

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - G.O. TANEK ARQ NEO 12LED 740 S146I1P RAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628587

Ref.Sonepar

1058510

EAN

8499215538033

El Proyector exterior G.O. TANEK ARQ NEO 12 leds 740 S146I1P RAL9010 es un producto de la marca PRILUX, diseñado para la iluminación exterior. Este proyector, encerrado en un robusto cuerpo de material FE, opera a una tensión de V y cuenta con 12 LEDs que proporcionan una intensidad de 1400mA. Su factor de potencia es de 0,97 y ofrece una luminosidad de 5919lm. La regulación es de nivel 1 y su índice de reproducción cromática es superior a 70. Funciona a una frecuencia de Hz y ofrece una temperatura de color de 4000K. Su temperatura de trabajo es de ºC y su color es Ral 9010. Este proyector de PRILUX cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase I y con un grado de protección IK10. Además, cuenta con una garantía de 1 año.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX