PRILUX - GIFT GIANT 3D 2,30X2,70X0,8M WW/RED - 686969

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - GIFT GIANT 3D 2,30X2,70X0,8M WW/RED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Puede acoplarse - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

686969

Ref.Sonepar

1261842

EAN

8431547686969

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

No requerido

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

0 m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX