PRILUX - GPO.OPT.UNV.12LED 18W/18,8W T 740 - 570923
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570923
Ref.Sonepar
1037804
EAN
8431547570923
El Grupo Óptico UNIVERSAL 12LED 18W/18,8W T 740 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este producto está diseñado para trabajar en diversas temperaturas, lo que lo hace versátil para diferentes entornos de trabajo. En términos de seguridad, cumple con las normativas de Clase Eléctrica I, lo que garantiza su fiabilidad y seguridad durante su uso. Además, cuenta con un grado de protección IP20, lo que significa que está protegido contra la entrada de objetos sólidos de más de 12,5 mm y no está diseñado para resistir el agua. Este grupo óptico de PRILUX es una opción sólida para los profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente y segura.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX