PRILUX - GPO.OPT.UNV.12LED 24W/26,5W T 730 - 570954
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570954
Ref.Sonepar
1073502
EAN
8431547570954
El Grupo óptico UNIVERSAL 12LED 24W/26,5W T 730 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este producto de PRILUX, líder en el sector de la iluminación, es un grupo óptico de clase eléctrica I, lo que garantiza su seguridad y fiabilidad. Su grado de protección IP20 lo hace adecuado para instalaciones en interiores, protegiéndolo contra partículas sólidas de tamaño superior a 12,5 mm. Este grupo óptico puede trabajar en un amplio rango de temperaturas, lo que lo hace versátil para diferentes entornos y aplicaciones. El modelo UNIVERSAL 12LED 24W/26,5W T 730 VA00L1P 8N Dalí CMR de PRILUX es una elección inteligente para los profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente y segura.