PRILUX - GPO.OPT.UNV.32LED 64W/70,2W 4000K 8N DAL

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - GPO.OPT.UNV.32LED 64W/70,2W 4000K 8N DAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

571050

Ref.Sonepar

1062345

EAN

8431547571050

El Grupo óptico UNIVERSAL 32LED 64W/70,2W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este producto cuenta con una potente salida de luz de 8100lm, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación. Su diseño robusto incluye un difusor de VT-E 4mm que garantiza una distribución uniforme de la luz. Este grupo óptico puede operar a temperaturas extremas, lo que lo hace adecuado para su uso en una variedad de entornos. En términos de seguridad, el producto cumple con las normativas de clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP20, lo que significa que está protegido contra objetos sólidos de más de 12,5 mm. En resumen, el Grupo óptico UNIVERSAL 32LED 64W/70,2W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una opción confiable y duradera para sus necesidades de iluminación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX