PRILUX - GPO.OPT.UNV.32LED 75W/80,4W 4000K 8N DAL - 571074

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - GPO.OPT.UNV.32LED 75W/80,4W 4000K 8N DAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

571074

Ref.Sonepar

1072780

EAN

8431547571074

El Grupo óptico UNIVERSAL 32LED 75W/80,4W 4000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo cuenta con una potencia de 75W/80,4W y una temperatura de color de 4000K, proporcionando una iluminación intensa y de calidad. Su sistema de control Dalí CMR permite una gestión eficiente de la luz, adaptándose a las necesidades específicas de cada espacio. Fabricado con un difusor de VT-E 4mm, este grupo óptico garantiza una distribución uniforme de la luz, evitando deslumbramientos y sombras. En cuanto a su seguridad, cumple con la normativa de Clase Eléctrica I y tiene un grado de protección IP20, lo que lo hace apto para instalaciones interiores. En resumen, el Grupo óptico UNIVERSAL 32LED de PRILUX es una opción robusta y versátil para cualquier proyecto de iluminación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX