PRILUX - GPO.OPT.VILLA IP66 12L 36/38,8W 730

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - GPO.OPT.VILLA IP66 12L 36/38,8W 730

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

585521

Ref.Sonepar

1040217

EAN

8431547585521

El Grupo óptico VILLA IP66 12L 36/38,8W 730 VA00L1P 8N DA CMR de PRILUX es una solución de iluminación avanzada diseñada para instalaciones y construcciones profesionales. Este dispositivo cuenta con una clasificación IP66, lo que garantiza su resistencia al agua y al polvo, ideal para uso en exteriores. Con una potencia de 36/38,8W, proporciona una iluminación eficiente y de alto rendimiento. Su diseño compacto facilita la instalación, mientras que su tecnología de vanguardia asegura una operación confiable y duradera.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX