PRILUX - GS 61/6D.2-S8V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

468268

Ref.Sonepar

1036399

EAN

8431547468268

El Proyector HEXAGON ZENIT 1x48LED 144W 740 PEX0P DAL de la marca PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones profesionales. Este proyector cuenta con una potencia nominal de 147W y una intensidad de 1000mA, lo que le permite emitir una luminosidad de 21974lm. Su eficacia luminosa es de 119lm/W, lo que indica su alta eficiencia energética. El proyector PRILUX HEXAGON ZENIT opera con una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz de calidad superior. Su vida útil es excepcionalmente larga, con más de 200000H de funcionamiento garantizado. El rendimiento del proyector es del 80%, lo que demuestra su capacidad para mantener un alto nivel de luminosidad durante largos periodos de tiempo. Este proyector PRILUX se instala en superficie, lo que facilita su montaje en una variedad de entornos. Su tipo de regulación es DA, lo que permite un control preciso de la iluminación. En términos de seguridad, el proyector HEXAGON ZENIT cumple con las normativas de Clase I, lo que garantiza su seguridad en todas las instalaciones.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX