PRILUX - GUIRNALDA 100M 300 PORTALAMPARAS E27 - 636827
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Tipo de fijación - Otros
Compatible con Apple HomeKit - no
Compatible con Google Assistant - no
Compatible con Amazon Alexa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636827
Ref.Sonepar
1137552
EAN
8431547636827
Material:
Otros
Tipo de fijación:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


