PRILUX - GUIRNALDA 50M 50 PORTALAMPARAS E27 - 636810

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - GUIRNALDA 50M 50 PORTALAMPARAS E27

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Tipo de fijación - Otros

  • Compatible con Apple HomeKit - no

  • Compatible con Google Assistant - no

  • Compatible con Amazon Alexa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

636810

Ref.Sonepar

1061418

EAN

8431547636810

Material:

Otros

Tipo de fijación:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Alumbrado festivo. Alumbrado navideño. Guirnalda 50m 50 portalámparas E27

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX