PRILUX - HEXAGON PL 4X48L 576W/588WT 740 AEX90PDA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
468015
Ref.Sonepar
1156227
EAN
8431547468015
El Proyector HEXAGON PLAY 4x48LED 576W 740 AEX90P DAL de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la construcción e instalación. Este proyector ofrece una potencia nominal de 588W y una intensidad de 1000mA, proporcionando una luminosidad excepcional de 87894lm. Su eficacia luminosa es de 123lm/W, lo que indica una alta eficiencia energética. Con una temperatura de color de 4000K, este proyector proporciona una luz de calidad superior. Su vida útil es impresionante, con un total de 200000H de uso garantizado. El tipo de regulación es DA, lo que permite un control preciso de la iluminación. El rendimiento del proyector es del 82%, lo que demuestra su eficiencia. Este proyector de PRILUX se monta en superficie, lo que facilita su instalación. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase I eléctrica.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


