PRILUX - HEXAGON PLAY 2X144L 750 500W/546WT S-090
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561952
Ref.Sonepar
1071394
EAN
8431547561952
El Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 750 500W/546WT S-090 de PRILUX es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector ofrece una intensidad de 3800mA y una impresionante salida de luz de 69380lm, proporcionando una iluminación brillante y eficaz para cualquier proyecto. Con una temperatura de color de 5000K, este proyector ofrece una luz blanca brillante que es perfecta para una variedad de aplicaciones. Además, el Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 750 500W/546WT S-090 cumple con las normativas de seguridad, siendo clasificado como Clase I en términos eléctricos. Este producto de PRILUX es una excelente opción para los profesionales que buscan una iluminación potente y confiable.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX