PRILUX - HILO FLEXILIGHT 24V 30M 36LED/M BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
149167
Ref.Sonepar
186112
EAN
8431547149167
El Hilo FLEXILIGHT 24V 30m 36LED/m blanco de PRILUX es un producto de iluminación exterior de alto rendimiento. Este hilo flexilight tiene una tensión de 24 dcV y cuenta con 30 LEDs, proporcionando una iluminación intensa y eficiente. Su aislamiento de Clase III y potencia nominal de 45W garantizan un funcionamiento seguro y duradero. La tensión de entrada es de 24 dcV y tiene un índice de reproducción cromática de 70-79. Su frecuencia es de Hz y la temperatura del color es de blanco frío (8,000K). El ángulo de abertura es de 360°, lo que permite una iluminación completa en todas las direcciones. Este hilo flexilight no incluye driver y tiene una temperatura de trabajo de °C. Su consumo energético es de 54W y la longitud máxima por alimentación es de 30m. No cuenta con Smartlink y la longitud de los segmentos individuales es de 20cm. El material de este hilo flexilight es PVC, con un color transparente que se integra discretamente en cualquier entorno. El cable también es transparente. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. Su montaje es sencillo y está diseñado para aplicaciones exteriores. No incluye cable de conexión. En términos de seguridad y normativas, este hilo flexilight cumple con la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección de 54, lo que garantiza su resistencia a las condiciones exteriores.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


