PRILUX - HILO LUMIN.STRING PIXELMAX 5 METROS 50PX - 484268
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Otros
Tipo de tensión - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
484268
Ref.Sonepar
781692
EAN
8431547484268
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Otros
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP68
Clase de protección:
III
Color de la luz:
RGB
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
33 mm
Longitud total:
5100 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


