PRILUX - HILO LUMIN.STRING PLUS 180 LED 24V BLF
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
441865
Ref.Sonepar
846122
EAN
8431547441865
El hilo luminoso STRING PLUS 180 LED 24V blanco frío cable verde CP/CL de PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia y bajo consumo. Este producto cuenta con 180 LEDs y opera a una tensión de 24 dcV, lo que lo hace ideal para instalaciones que requieren un solo canal. Su aislamiento de Clase III garantiza una seguridad óptima durante su uso. La tensión de entrada es también de 24 dcV y emite una luz de color blanco frío (8,000K), proporcionando una iluminación intensa y clara. El cable de color verde oscuro se integra discretamente en cualquier entorno. Este producto tiene una garantía de 1 año y cumple con todas las normativas de seguridad, incluyendo una clasificación eléctrica de Clase III y un grado de protección de 65. Con el hilo luminoso STRING PLUS de PRILUX, los profesionales de la instalación y construcción pueden confiar en una solución de iluminación duradera y eficiente.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


