PRILUX - HILO LUMIN.STRING PLUS 180 LED BLF.12

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - HILO LUMIN.STRING PLUS 180 LED BLF.12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

477994

Ref.Sonepar

1007625

EAN

8431547477994

El Hilo luminoso STRING PLUS 180 LED de PRILUX es una solución de iluminación de 12 metros de longitud, con un cable de color blanco. Este producto está diseñado para funcionar con una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. El número de LEDs incorporados es de 180, proporcionando una iluminación de color blanco frío (8,000K). Este hilo luminoso de PRILUX, de Clase II, no incluye alimentación y tiene una potencia nominal de 11W. Su tensión de entrada es de 230 dcV y puede funcionar a cualquier frecuencia. La temperatura de trabajo no está especificada, lo que proporciona una gran flexibilidad en su uso. En cuanto al diseño, el cable es de color blanco, lo que permite una integración discreta en cualquier entorno. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto, lo que demuestra su compromiso con la satisfacción del cliente. En términos de seguridad y normativas, este hilo luminoso cumple con las normas de Clase II y tiene una categoría de color de luz fría. Además, cuenta con un grado de protección de 65, lo que garantiza su resistencia y durabilidad en diversas condiciones de uso.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX