PRILUX - HILO LUMIN.STRING PLUS 180 LED RJ 12 MET

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - HILO LUMIN.STRING PLUS 180 LED RJ 12 MET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

478014

Ref.Sonepar

1008088

EAN

8431547478014

El Hilo luminoso STRING PLUS 180 LED rojo de la marca PRILUX es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una longitud de 12 metros y un cable rojo, este hilo luminoso proporciona una tensión de 230 dcV y opera con un solo canal. Equipado con 180 LEDs, este producto de Clase II ofrece un aislamiento seguro y eficaz. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 11W y la tensión de entrada es de 230 dcV. Su frecuencia es en Hz y emite una luz de color rojo. El hilo luminoso STRING PLUS puede operar en diversas temperaturas de trabajo en grados Celsius. Su diseño incluye un cable de color rojo. PRILUX ofrece una garantía de un año para este producto. En términos de seguridad y normativas, cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX