PRILUX - Hilo luminoso 45m LED ROPE LIGHT 36 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 rollo
Referencia del fabricante
970853
Ref.Sonepar
292659
EAN
8431547970853
El Hilo luminoso 45m LED ROPE LIGHT 36 blanco de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alta eficiencia, diseñado para aplicaciones exteriores. Con una tensión de 230 acV, este hilo luminoso cuenta con un único canal y dos vías, y está equipado con 30+6 LEDs. Su aislamiento de Clase II garantiza una operación segura, mientras que su alimentación incluida permite una instalación sin complicaciones. Con una potencia nominal de 105 *125W y una tensión de entrada de 230 acV, este hilo luminoso ofrece un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia de Hz. Su temperatura de color varía entre Flashing y Blanco cálido (2,500K), y su ángulo de abertura es de 360°. Este dispositivo consume 105W de energía y puede extenderse hasta 90m con una sola alimentación. Cada segmento individual mide 1,5m. El hilo luminoso está fabricado en PVC transparente, con un cable de conexión también transparente. Este producto de PRILUX cuenta con una garantía de un año y cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


