PRILUX - Hilo luminoso diámetro 11mm 220V 36 LED/m 45m ámbar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953450
Ref.Sonepar
257902
EAN
8431547953450
El hilo luminoso de PRILUX, con un diámetro de 11mm y una tensión de 230 acV, ofrece una iluminación intensa gracias a sus 36 LED/m. Este producto, con una longitud de 45m y un color ámbar, es ideal para instalaciones en exteriores. Posee un único canal con 2 vías y un aislamiento de Clase II. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 135W. Con una tensión de entrada de 230 acV, este hilo luminoso tiene un índice de reproducción cromática de 70-79 y una frecuencia de Hz. Su temperatura de color es amarilla y tiene un ángulo de abertura de 360°. Su consumo energético es de 135W y la longitud máxima por alimentación es de 90m. No incluye Smartlink y los segmentos individuales tienen una longitud de 1m. El material es PVC de color naranja y el cable es del mismo color. La garantía es de 1 año. Viene con cable de conexión y cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


