PRILUX - Hilo luminoso diámetro 11mm 220V 36 LED/m 45m azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953382
Ref.Sonepar
257898
EAN
8431547953382
El hilo luminoso PRILUX de 11mm de diámetro y 45m de longitud, con 36 LED/m, es una solución luminosa de 220V, ideal para instalaciones exteriores. Funciona con una tensión de 230 acV y cuenta con un canal de 2 vías. Este producto de clase II tiene un aislamiento seguro y viene con alimentación incluida. Con una potencia nominal de 135W y una tensión de entrada de 230 acV, este hilo luminoso ofrece un índice de reproducción cromática entre 70-79. Su frecuencia de Hz y su temperatura de color azul, junto con un ángulo de apertura de 360°, proporcionan una iluminación amplia y uniforme. Este hilo luminoso tiene un consumo energético de 135W y puede alcanzar una longitud máxima de 90m por alimentación. Aunque no cuenta con Smartlink, sus segmentos individuales miden 1m. Su diseño en PVC azul es resistente y atractivo, y el color del cable también es azul. Este producto tiene una garantía de 1 año y viene con cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de clase eléctrica II y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


