PRILUX - Hilo luminoso diámetro 11mm 220V 36 LED/m 45m rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953467
Ref.Sonepar
257903
EAN
8431547953467
El hilo luminoso de la marca PRILUX, con un diámetro de 11mm y 220V, ofrece una densidad de 36 LED/m a lo largo de sus 45m de longitud. Este producto, de color rojo, presenta una tensión de 230 acV y un solo canal con 2 vías. Su aislamiento de Clase II y su alimentación incluida garantizan una potencia nominal de 135W y una tensión de entrada de 230 acV. El índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79, con una frecuencia en Hz y una temperatura de color roja. Aunque no incluye equipo, su ángulo de apertura es de 360° y su temperatura de trabajo se mide en °C. Su consumo energético es de 135W y la longitud máxima por alimentación es de 90m. No incluye Smartlink y los segmentos individuales tienen una longitud de 1m. El diseño es en PVC rojo, con un cable del mismo color. Ofrece una garantía de 1 año y es apto para uso exterior. Incluye cable de conexión y cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


