PRILUX - Hilo luminoso diámetro 11mm 220V 36 LED/m 45m verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
953399
Ref.Sonepar
257901
EAN
8431547953399
El Hilo luminoso PRILUX de 11mm de diámetro y 220V ofrece una iluminación de 36 LED/m en un vibrante color verde. Con una tensión de 230 acV, este producto tiene un solo canal con 2 vías y una potencia nominal de 135W. Su aislamiento de Clase II y alimentación incluida aseguran un funcionamiento seguro y eficiente. El índice de reproducción cromática se sitúa entre 70-79, con una frecuencia de Hz y una temperatura de color verde claro. Este hilo luminoso ofrece un ángulo de apertura de 360° y puede funcionar a temperaturas de °C. Con un consumo energético de 135W, la longitud máxima por alimentación es de 90m. Este producto no es compatible con Smartlink y tiene segmentos individuales de 1m de longitud. Su diseño en PVC verde claro es ideal para exteriores y viene con un cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad Clase II y tiene un grado de protección de 65. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


