PRILUX - Hilo luminoso diámetro 13 220V 36 LED/m 45m blanco diamante

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Hilo luminoso diámetro 13 220V 36 LED/m 45m blanco diamante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Manguera

  • Método de montaje - Montaje

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Número de LEDs por metro - 36

  • Potencia de lámpara por metro - 3 W

Packaging

  • 1 rollo

Referencia del fabricante

995078

Ref.Sonepar

227130

EAN

8431547995078

Modelo:

Manguera

Método de montaje:

Montaje

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Número de LEDs por metro:

36

Potencia de lámpara por metro:

3 W

Tipo de tensión:

CA

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Ángulo de apertura del haz:

360 °

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Potencia máxima del sistema:

135 W

Color de la luz:

Blanco

Diámetro:

13 mm

Longitud de segmentos concretos:

1000 mm

Longitud total:

45 m

Con pieza final:

sí

Con juego de conexiones:

sí

Con cubierta protectora:

sí

Auto adhesivo:

no

Tipo de cableado:

Con cableado pasante

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Hilo luminoso diámetro 13 220V 36 LED/m 45m blanco diamante

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX