PRILUX - Hilo luminoso DOT PIXELMAX RGBW DMX 5 metros 50PX cable negro IP68 - 484879

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Hilo luminoso DOT PIXELMAX RGBW DMX 5 metros 50PX cable negro IP68

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

484879

Ref.Sonepar

604776

EAN

8431547484879

El Hilo luminoso DOT PIXELMAX RGBW DMX de 5 metros y 50PX con cable negro IP68 de PRILUX es una solución de iluminación de vanguardia diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este producto, con una tensión de 24 dcV, cuenta con 50 LEDs que proporcionan una potencia nominal de 92W. Su tensión de entrada también es de 24 dcV y opera a una frecuencia de Hz. El hilo luminoso DOT PIXELMAX RGBW DMX ofrece una temperatura de color RGBW, lo que permite una amplia gama de opciones de iluminación. El aislamiento de Clase III garantiza la seguridad y durabilidad del producto. El diseño del hilo luminoso es elegante y funcional, con un color básico negro y un cable también de color negro. Este producto de PRILUX tiene un grado de protección de 65, lo que lo hace resistente a las condiciones adversas. Este producto viene con una garantía de 1 año, lo que demuestra el compromiso de PRILUX con la satisfacción del cliente y la confianza en la durabilidad de sus productos. En resumen, el Hilo luminoso DOT PIXELMAX RGBW DMX de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento, segura y estéticamente agradable para cualquier proyecto de construcción o instalación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX