PRILUX - Hilo luminoso FLEXILIGHT AVANT amarillo 230V 36LED C/1M IP67 45 metros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
488693
Ref.Sonepar
295674
EAN
8431547488693
El Hilo luminoso FLEXILIGHT AVANT de la marca PRILUX es una solución de iluminación de 230V con 36 LEDs por metro, ofreciendo una longitud total de 45 metros. Este producto, de color amarillo intenso, proporciona una iluminación de 360° gracias a su diseño único. Su tensión de entrada es de 230 acV y opera a una frecuencia estándar de Hz. El hilo luminoso FLEXILIGHT AVANT está diseñado para soportar diversas condiciones de trabajo, con un grado de protección IP67 que garantiza su resistencia al polvo y al agua. Su alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 135W. Este producto de PRILUX cuenta con un aislamiento de Clase II y opera con un canal de 2 vías. El PVC amarillo intenso no solo proporciona un color vibrante, sino que también añade durabilidad al producto. Este hilo luminoso viene con una garantía de 1 año, asegurando su fiabilidad y rendimiento a largo plazo. Cumple con todas las normativas de seguridad, siendo un producto de Clase II eléctrica.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


