PRILUX - Hilo luminoso FLEXILIGHT AVANT rojo 230V 36LED C/1M IP67 45 metros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
488686
Ref.Sonepar
295672
EAN
8431547488686
El Hilo luminoso FLEXILIGHT AVANT rojo 230V 36LED C/1M IP67 45 metros de la marca PRILUX es una solución de iluminación innovadora y versátil. Con una tensión de 230 acV y un único canal de dos vías, este producto ofrece una potencia nominal de 135W. Su diseño de Clase II garantiza un aislamiento seguro y su alimentación está incluida para facilitar su instalación. La temperatura del color es roja, proporcionando una luz intensa y vibrante. Además, su ángulo de apertura de 360° permite una iluminación completa y uniforme. Este hilo luminoso está diseñado para trabajar a diversas temperaturas, y su acabado en PVC rojo añade un toque de color a cualquier proyecto. Con una garantía de un año y una clasificación de protección IP67, este producto cumple con las normativas de seguridad más estrictas. En resumen, el Hilo luminoso FLEXILIGHT AVANT de PRILUX es una opción de iluminación de alto rendimiento y durabilidad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


