PRILUX - Hilo luminoso FLEXILIGHT AVANT verde 230V 36LED C/1M IP67 45 metros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
488679
Ref.Sonepar
296147
EAN
8431547488679
El Hilo luminoso FLEXILIGHT AVANT verde 230V 36LED C/1M IP67 45 metros de la marca PRILUX es una solución de iluminación versátil y resistente. Diseñado para soportar condiciones adversas, este hilo luminoso cuenta con una tensión de 230 acV y un único canal de dos vías. Su aislamiento de Clase II y su grado de protección IP67 lo hacen ideal para instalaciones en exteriores o en entornos húmedos. La alimentación está incluida y tiene una potencia nominal de 135W, con una tensión de entrada de 230 acV. Su frecuencia de Hz y su ángulo de abertura de 360° permiten una distribución uniforme de la luz. El color de la luz es un verde claro, que combina con el color básico del hilo y su acabado en PVC verde claro. Este producto de PRILUX tiene una garantía de 1 año, lo que demuestra la confianza de la marca en su durabilidad y rendimiento. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II. En resumen, el Hilo luminoso FLEXILIGHT AVANT es una opción robusta y confiable para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


