PRILUX - Hilo luminoso STRING PLUS 180 LED azul 12 metros cable verde CP/CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
477987
Ref.Sonepar
429264
EAN
8431547477987
El Hilo Luminoso STRING PLUS 180 LED de PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una longitud de 12 metros, este hilo luminoso cuenta con 180 LEDs de color azul, proporcionando una iluminación vistosa y atractiva. Su cable de color verde oscuro se integra discretamente en cualquier entorno. Funciona con una tensión de entrada de 230 dcV y tiene una potencia nominal de 10W. Este producto de PRILUX no incluye alimentación y opera con una frecuencia de Hz. Su temperatura de trabajo se mantiene en grados Celsius, garantizando un rendimiento óptimo en diversas condiciones. El hilo luminoso STRING PLUS 180 LED está diseñado con un aislamiento de Clase II y cuenta con un único canal. Además, tiene un grado de protección de 65, lo que lo hace resistente a diversas condiciones ambientales. Este producto de PRILUX viene con una garantía de un año, asegurando su durabilidad y rendimiento a largo plazo. Cumple con las normativas de seguridad, siendo un producto de Clase II eléctrica. En resumen, el Hilo Luminoso STRING PLUS 180 LED de PRILUX es una opción de iluminación confiable y eficaz para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


