PRILUX - Hilo luminoso STRING PLUS 180 LED blanco frio 12 metros 1SEC cable verde CP/CL - 478021

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Hilo luminoso STRING PLUS 180 LED blanco frio 12 metros 1SEC cable verde CP/CL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Color - Verde

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

478021

Ref.Sonepar

296927

EAN

8431547478021

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Color:

Verde

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Color de la luz:

Blanco

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

12 m

El hilo luminoso STRING PLUS 180 LED de PRILUX es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este hilo luminoso de 12 metros cuenta con 180 LEDs de luz blanca fría (8,000K), proporcionando una iluminación intensa y eficiente. Operando a una tensión de 230 dcV, el STRING PLUS 180 LED tiene una potencia nominal de 11W y una frecuencia de Hz. El producto viene con un solo canal y no incluye alimentación. La durabilidad y seguridad están garantizadas con su tipo de aislamiento de Clase II y un grado de protección de 65. Su diseño es práctico y discreto, con un cable de color verde oscuro que se integra fácilmente en cualquier entorno. Este producto de PRILUX está respaldado por una garantía de 1 año, lo que refleja la confianza de la marca en la robustez y fiabilidad de su hilo luminoso. Con la categoría de color de luz fría, el STRING PLUS 180 LED es ideal para proyectos que requieren una iluminación brillante y clara. En resumen, el hilo luminoso STRING PLUS 180 LED de PRILUX es una opción sólida y confiable para los profesionales que buscan una solución de iluminación de alto rendimiento.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX