PRILUX - Hilo luminoso STRING PLUS 180 LED24V blanco cálido cable verde CP/CL - 477925

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Hilo luminoso STRING PLUS 180 LED24V blanco cálido cable verde CP/CL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Color - Verde

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

477925

Ref.Sonepar

447374

EAN

8431547477925

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Color:

Verde

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

III

Color de la luz:

Blanco

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

12 m

El hilo luminoso STRING PLUS 180 LED24V de la marca PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia y rendimiento. Este producto, con un cable verde oscuro, está equipado con 180 LEDs y opera a una tensión de 24 dcV. Con un solo canal, el hilo luminoso ofrece una temperatura de color blanco cálido de 2,500K, proporcionando una iluminación suave y acogedora. El hilo luminoso STRING PLUS 180 LED24V de PRILUX cuenta con un aislamiento de Clase III, lo que garantiza su seguridad y durabilidad. La tensión de entrada es de 24 dcV y la frecuencia es de Hz. La temperatura de trabajo es de °C, lo que asegura su correcto funcionamiento en diversas condiciones ambientales. En cuanto a su diseño, el color básico es verde, y el color del cable es verde oscuro, lo que permite una integración estética en diferentes entornos. Este producto tiene una garantía de 1 año, lo que refleja la confianza de PRILUX en la durabilidad y fiabilidad de sus productos. En términos de seguridad y normativas, el hilo luminoso STRING PLUS 180 LED24V de PRILUX cumple con la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección 65. Su categoría de color de luz es cálido, lo que lo hace ideal para crear ambientes acogedores y confortables.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX