PRILUX - HYDRA AVANT HT SUPERFICIE 24W 750 IP68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Ángulo de apertura del haz - Haz extremadamente amplio > 80°
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
625 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
670074
Ref.Sonepar
1165074
EAN
8431547670074
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Potencia máxima del sistema:
25 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Altura/profundidad:
67 mm
Diámetro exterior:
298 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


