PRILUX - HYDRA AVANT HT SUPERFICIE 24W RGB IP68
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Ángulo de apertura del haz - Haz extremadamente amplio > 80°
Potencia máxima del sistema - 25 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670098
Ref.Sonepar
1169759
EAN
8431547670098
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Potencia máxima del sistema:
25 W
Altura/profundidad:
67 mm
Diámetro exterior:
298 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


